Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-GHS-07-17- Siipiruuvi Rauta Sinkki 1/2-13 X2-1/2, 25PK | AE4RYF 5MNK0

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-17- siipiruuvi, sinkki 1/2-13 X2-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4RYF Malli: 1-GHS-07-17-Ristiviite: 5MNK0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1"
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus3 / 4 "
Head Typesiipi
pään leveys2.25 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus1"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko1 / 2-13
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.73
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-17- siipiruuvi, sinkki 1/2-13 X2-1/2, 25PK
€243.43 /pakkaus