APPLETON ELECTRIC WSR6352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 60 A, 600 V AC, 15 hv

Varastossa
Tuote: AA3YBW Malli: WSR6352Ristiviite: 11Y455

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,970.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen lukituslaite
Ampeeria60
HP15
MateriaaliKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolella
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
TyyppiValettu alumiinikotelo, sulatettu
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPeräMateriaaliTyyppiJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC WSR10352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 100 A, 600 V AC, 30 hv | AA3YTB 11Y452 WSR1035210030Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulatettu600 VAC€16,235.34
APPLETON ELECTRIC WSR3352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 30 A, 600 V AC, 7 1/2 hv | AA3YBU 11Y453 WSR3352307.5Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulatettu600 VAC€8,363.62
APPLETON ELECTRIC WSR33542 mekaaninen lukituslaite, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 30 hv | AA3YBV 11Y454 WSR335423030Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulaton600 VAC€7,609.26
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4SD mekaaninen lukituslaite, sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv | AA3YBX 11Y456 WSRD10352N4SD10030Mekaaninen lukituslaiteRuostumaton teräsKotelo ruostumattomasta teräksestä, sulatettu600 VAC€14,461.89
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD Mekaaninen lukituslaite, Sulatettu, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metallinen | AA3YBY 11Y457 WSRD10352N4WSD10030Mekaaninen lukituslaiteRuostumaton teräsRuostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, jossa ikkuna, sulatettu600 VAC€15,158.92
APPLETON ELECTRIC WSRD10352SQ Mekaaninen lukituslaite, Sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metalli | AA3YBZ 11Y458 WSRD10352SQ10030Mekaaninen lukituslaiteEmali päällystetty metallilevyPeltikotelo, sulatettu600 VAC€7,008.99
APPLETON ELECTRIC WSRD10352WSQ Mekaaninen lukituslaite, Sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metalli | AA3YCA 11Y459 WSRD10352WSQ10030Mekaaninen lukituslaiteEmali päällystetty metallilevyPeltikotelo, jossa ikkuna, sulatettu600 VAC€6,387.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSR6352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 60 A, 600 V AC, 15 hv
€7,970.22 / yksikkö