Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC UNY100 laajennusliitin, putki laatikkoon, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, rauta | AA2NMM 10U878

APPLETON ELECTRIC UNY100 laajennusliitin, putki laatikkoon, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, rauta

Varastossa
Tuote: AA2NMM Malli: UNY100Ristiviite: 10U878

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysMies naiselle
Pituus3.67 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAmmattiliitot
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC UNY100NR Suora liitos, johto laatikkoon, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, teräs | AA2NMN 10U879 UNY100NR1"Liitto2.62 "Teräs€93.80
APPLETON ELECTRIC UNY100NR-A Suora liitos, johto laatikkoon, 1 tuuman kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMP 10U880 UNY100NR-A1"Mies-nainen-unioni2.62 "Alumiini€93.58
APPLETON ELECTRIC UNY125NR Suora liitos, johto laatikkoon, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NMQ 10U881 UNY125NR1-1 / 4 "Mies-nainen-unioni3.13 "Takorauta€123.99
APPLETON ELECTRIC UNY125NR-A Suora liitos, putki laatikkoon, 1 1/4 tuumaa kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMR 10U882 UNY125NR-A1-1 / 4 "Mies-nainen-unioni3.13 "Kupariton alumiini€130.99
APPLETON ELECTRIC UNY150NR Suora liitos, johto laatikkoon, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NMT 10U883 UNY150NR1-1 / 2 "Mies-nainen-unioni3.25 "Takorauta€176.10
APPLETON ELECTRIC UNY150NR-A Suora liitos, putki laatikkoon, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMU ​​10U884 UNY150NR-A1-1 / 2 "Mies-nainen-unioni3.25 "Kupariton alumiini€186.15
APPLETON ELECTRIC UNY200NR Suora liitos, johto laatikkoon, 2 tuuman kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NMV 10U885 UNY200NR2"Mies-nainen-unioni3.63 "Takorauta€226.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNY100 laajennusliitin, putki laatikkoon, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, rauta
€168.30 / yksikkö