Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3244050 Vasaran kahva puu 10 13/16 tuumaa | AD3JFE 3ZLP6

HALDER SUPERCRAFT 3244050 vasarakahva, puu 10 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JFE Malli: 3244050Ristiviite: 3ZLP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran vaihtokahva
TyyppiPuu, 10 13/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER SIMPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HALDER SUPERCRAFT 3244030 Vasaran kahvan puu 9 1/8 tuumaa | AD3JFC 3ZLP4 3244030Puu, 9 1/8 "€12.31
HALDER SUPERCRAFT 3244040 Vasaran kahva puu 9 5/8 tuumaa | AD3JFD 3ZLP5 3244040Puu, 9 5/8 "€13.01
HALDER SUPERCRAFT 3244060 Vasaran kahva puu 11 3/4 tuumaa | AD3JFF 3ZLP7 3244060Puu, 11 3/4 "€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3244050 vasarakahva, puu 10 13/16 tuumaa
€15.13 / yksikkö