Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC TMC2-075099NB Nestetiivis putkiliitin, Nikkelipinnoitettu messinki, 3/4 tuuman kauppa, suora | AC6LCX 34D551

APPLETON ELECTRIC TMC2-075099NB Nestetiivis putkiliitin, Nikkelipinnoitettu messinki, 3/4 tuuman kauppa, suora

Varastossa
Tuote: AC6LCX Malli: TMC2-075099NBRistiviite: 34D551

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriKulta
Putken koko3 / 4 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.69 ja 0.99
Johdon halkaisija. Alue0.69 "- 0.99"
Pituus2.8 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenNainen
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
Min. Kurkku Dia. (Sisään.)0.42
TyyppiVaarallinen sijainti, vaipallinen metallipäällysteinen kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPituusMies NainenMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC TMCX050SNB Vaarallisen paikan kaapeliliitin, 3/8 tuuman putki | AA2FGM 10F985 TMCX050SNBHopea ja punainen1 / 2 "2.2 "NainenNikkelipinnoitettu messinkiVaarallinen sijainti, räjähdyssuojattu, päällystetty metallikaapeli€204.03
APPLETON ELECTRIC TC050028 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.13 - 0.28 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGP 10G025 TC050028Hopea1 / 2 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€38.73
APPLETON ELECTRIC TC050055 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGQ 10G026 TC050055Hopea1 / 2 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€38.71
APPLETON ELECTRIC TC075028 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.13 - 0.28 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGR 10G027 TC075028Hopea3 / 4 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.30
APPLETON ELECTRIC TC075055 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGT 10G028 TC075055Hopea3 / 4 "0.79 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.14
APPLETON ELECTRIC TC075079 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.47 - 0.79 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGU 10G029 TC075079Hopea3 / 4 "0.98 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€50.01
APPLETON ELECTRIC TC100079 johtoliitin, 1 tuuman MNPT, 0.47 - 0.79 tuuman johdon halkaisija, alumiini, hopea | AA2FGV 10G030 TC100079Hopea1"0.98 "MiesKupariton alumiiniVaarallinen sijainti, lokeron kaapeli€66.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC TMC2-075099NB Nestetiivis putkiliitin, Nikkelipinnoitettu messinki, 3/4 tuuman kauppa, suora
€169.23 / yksikkö