Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC SSBA2-2Q-valintakytkinkokoonpano, käsikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AA4CVD Malli: SSBA2-2QRistiviite: 12F603

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen kokoonpano
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
Yhteydenottolomake4 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
IP-luokitus54
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppi2 Asennon valintakytkin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeeräHinta
APPLETON ELECTRIC SSBA1-2Q -valintakytkinkokoonpano, käsikäyttöinen, 2 piiriä | AA4CVB 12F601 SSBA1-2Q2 piiriValintakytkimen kokoonpano€461.90
APPLETON ELECTRIC AESS22KMGKAL Valintakytkin, 2 asento | BJ8UTX AESS22KMGKAL-Valintakytkin€1,222.45
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC AESS22KMGL -valintakytkin, avaintyyppi, 2-asentoinen | BJ8UTY AESS22KMGL-Valintakytkin€1,389.05
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC AESS22KMG -valitsin, 2-asentoinen, avaintyyppi | BJ8UTZ AESS22KMG-Valintakytkin€1,222.45
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC AESS22KMH Valintakytkin, avaintyyppi, 2-asentoinen | BJ8UUA AESS22KMH-Valintakytkin€1,222.45
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC AESS22KMGLKAL Valintakytkin, 2-asentoinen | BJ8UUB AESS22KMGLKAL-Valintakytkin€1,222.45
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC AESS22KMLL -valitsin, 2-asentoinen, avaintyyppi | BJ8UUC AESS22KMLL-Valintakytkin€1,500.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC SSBA2-2Q-valintakytkinkokoonpano, käsikäyttöinen
€526.56 / yksikkö