APPLETON ELECTRIC LBDN350-A vetoliitin, jauhemaalattu, 3 1/2 tuumaa kauppa, 24 5/16 tuumaa kokonaispituus, alumiini | AF2FFQ 6RUT2

APPLETON ELECTRIC LBDN350-A vetoliitin, jauhemaalattu, 3 1/2 tuumaa kauppa, 24 5/16 tuuman kokonaispituus, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2FFQ Malli: LBDN350-ARistiviite: 6RUT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,411.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaite
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliLB
Koko500 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 3
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC LBDN400-A vetoliitin, jauhemaalattu, 4 tuumaa kauppa, 27 1/2 tuumaa kokonaispituus, alumiini | AF2FFR 6RUT3 LBDN400-A740 kuparia.4"€1,895.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC LBDN350-A vetoliitin, jauhemaalattu, 3 1/2 tuumaa kauppa, 24 5/16 tuuman kokonaispituus, alumiini
€1,411.04 / yksikkö