Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GK200-N tiivisteet putkiliitännälle, neopreeni, 2 tuuman vaihto, ruuvattava sisään | AA2NWA 10V904

APPLETON ELECTRIC GK200-N tiivisteet putkien pääsyliittimiin, neopreeni, 2 tuuman kauppa, ruuvattava

Varastossa
Tuote: AA2NWA Malli: GK200-NRistiviite: 10V904

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
MalliMaata
hyödytAppleton Form 35 ja 85 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
MateriaaliNeopreenikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GK200-N tiivisteet putkien pääsyliittimiin, neopreeni, 2 tuuman kauppa, ruuvattava
€16.49 / yksikkö