Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHT 10H363

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmittymä, harmaa

Varastossa
Tuote: AA2GHT Malli: FSK-1R-ZRistiviite: 10H363

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteaineTakorauta
Korkeus4.56 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliTakorauta
AsennusrasiaFS- ja FD Single Gang- ja Tandem Cast Hub -laatikot
AsennussuuntaVaaka tai pystysuora
Jengien lukumäärä1
Astian tyyppiYksi 1-7 / 16-reikäinen halkaisija
Tyyppiastia
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC FSK-1PBS Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHN 10H354 FSK-1PBSTakorautaTakorautaKytkin, kaksoispainike€206.51
APPLETON ELECTRIC FSK-1V Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHW 10H370 FSK-1VTakorautaTakorautaKytkin, Keinutyyppi neliömäisen kahvan juomalasille tai Vaihda€164.38
APPLETON ELECTRIC FSK-1VDR Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHX 10H372 FSK-1VDRTakorautaTakorautaastia€134.94
APPLETON ELECTRIC FSK-1VR Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHY 10H374 FSK-1VRTakorautaTakorautaastia€120.72
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHZ 10H376 FSK-1VSTakorautaTakorautaKytkin, nelikulmaisen kahvan tai vaihtokytkimen käyttötapa€179.71
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS-A Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GJA 10H377 FSK-1VS-AKupariton alumiiniKupariton alumiiniKytkin, nelikulmaisen kahvan tai vaihtokytkimen käyttötapa€176.14
APPLETON ELECTRIC FSK-1B-CA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2JGW 10L149 FSK-1B-CAKupariton alumiiniKupariton alumiiniTyhjä€48.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmittymä, harmaa
€62.58 / yksikkö