Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSK-1V Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHW 10H370

APPLETON ELECTRIC FSK-1V Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa

Varastossa
Tuote: AA2GHW Malli: FSK-1VRistiviite: 10H370

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteaineTakorauta
Korkeus4.56 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliTakorauta
AsennusrasiaFS- ja FD Single Gang- ja Tandem Cast Hub -laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3R
Jengien lukumäärä1
TyyppiKytkin, Keinutyyppi neliömäisen kahvan juomalasille tai Vaihda
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC FSK-1PBS Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHN 10H354 FSK-1PBSTakorautaTakorautaKytkin, kaksoispainike€210.59
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHT 10H363 FSK-1R-ZTakorautaTakorautaastia€64.02
APPLETON ELECTRIC FSK-1VDR Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHX 10H372 FSK-1VDRTakorautaTakorautaastia€134.94
APPLETON ELECTRIC FSK-1VR Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHY 10H374 FSK-1VRTakorautaTakorautaastia€122.13
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHZ 10H376 FSK-1VSTakorautaTakorautaKytkin, nelikulmaisen kahvan tai vaihtokytkimen käyttötapa€179.71
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS-A Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GJA 10H377 FSK-1VS-AKupariton alumiiniKupariton alumiiniKytkin, nelikulmaisen kahvan tai vaihtokytkimen käyttötapa€176.52
APPLETON ELECTRIC FSK-1B-CA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2JGW 10L149 FSK-1B-CAKupariton alumiiniKupariton alumiiniTyhjä€49.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1V Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa
€168.95 / yksikkö