APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 18 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTF 10P986

APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 18 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA2LTF Malli: EXGJH-1018Ristiviite: 10P986

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,437.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
VäriLuonnollinen viimeistely
Putken koko4"
YhteysUros mieheksi
Pituus18 "
MateriaaliUlompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella
AlaluokkaKytkimet
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8307903000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteysPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 12 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Uros mieheksi12 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€8,214.39
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 15 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Uros mieheksi15 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€9,783.31
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 21 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Uros mieheksi21 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€12,031.50
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 24 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Uros mieheksi24 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€14,276.01
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 27 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Uros mieheksi27 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€14,914.41
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 taipuisa kytkin, 4 tuumaa kauppa, 30 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Uros mieheksi30 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€15,792.98
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1033 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 33 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs | AA2LTL 10P991 EXGJH-10334"Uros mieheksi33 "Ulompi ruostumattomasta teräksestä valmistettu punos, sisempi ruostumaton teräsydin eristävällä vuorella€17,611.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 joustava kytkin, 4 tuumaa kauppa, 18 tuuman joustava pituus, uros uros, ruostumaton teräs
€11,437.32 / yksikkö