Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini | AA2LRV 10P976

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2LRV Malli: ELMFL90-100-ARistiviite: 10P976

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 90 asteen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1"
YhteysMies naiselle
Pituus2.63 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini | AA2LRQ 10P972 ELMF90-50-A1 / 2 "1.75 "€46.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini
€63.88 / yksikkö