HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.050.0200 Kierretappi B7, sileä 1/2-13X2, 250PK | AB6YMF 22RU22

APPROVED VENDOR U22080.050.0200 kierretappi B7 tasainen 1/2-13X2, 250PK

Varastossa
Tuote: AB6YMF Malli: U22080.050.0200Ristiviite: 22RU22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2"
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.02
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0200 kierretappi B7 tasainen 1/2-13X2, 250PK
€120.62 /pakkaus