Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini | AA2LRQ 10P972

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2LRQ Malli: ELMF90-50-ARistiviite: 10P972

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 90 asteen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus1.75 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini | AA2LRV 10P976 ELMFL90-100-A1"2.63 "€63.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, alumiini
€46.95 / yksikkö