Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, alumiini | AA2LRE 10P962

APPLETON ELECTRIC ELF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2LRE Malli: ELF90-50-ARistiviite: 10P962

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen naisten kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus1.5 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELF90-100-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, alumiini | AA2LRA 10P958 ELF90-100-A1"1.81 "€46.95
APPLETON ELECTRIC ELF90-125-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 1 1/4 tuumaa, naaras naaraan, NPT, alumiini | AA2LRC 10P960 ELF90-125-A1-1 / 4 "2.06 "€35.39
APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 3/4 tuumaa, naaras naaraan, NPT, alumiini | AA2LRG 10P964 ELF90-75-A3 / 4 "1.69 "€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 1/2 tuuman kauppa, naaras naaraan, NPT, alumiini
€31.76 / yksikkö