Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELBY-75 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEL 6RUL5

APPLETON ELECTRIC ELBY-75 päällystetty kyynärpää, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AF2FEL Malli: ELBY-75Ristiviite: 6RUL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapped kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC ELBY-100 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEE 6RUK9 ELBY-1001"1"Takorauta€77.40
APPLETON ELECTRIC ELBY-100A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEF 6RUL0 ELBY-100A1"1"Alumiini€98.53
APPLETON ELECTRIC ELBY-125 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEG 6RUL1 ELBY-1251-1 / 4 "1.25 "Takorauta€160.30
APPLETON ELECTRIC ELBY-125A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEH 6RUL2 ELBY-125A1-1 / 4 "1.25 "Alumiini€160.30
APPLETON ELECTRIC ELBY-50 kulmapää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEJ 6RUL3 ELBY-501 / 2 "1 / 2 "Takorauta€52.61
APPLETON ELECTRIC ELBY-50A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEK 6RUL4 ELBY-50A1 / 2 "1 / 2 "Alumiini€71.73
APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Kyynärpää, jauhemaalattu, 3/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEM 6RUL6 ELBY-75A3 / 4 "3 / 4 "Alumiini€86.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBY-75 päällystetty kyynärpää, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, NPT, rauta
€63.47 / yksikkö