Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELBY-50A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEK 6RUL4

APPLETON ELECTRIC ELBY-50A päällystetty kyynärpää, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2FEK Malli: ELBY-50ARistiviite: 6RUL4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapped kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC ELBY-100 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEE 6RUK9 ELBY-1001"1"Takorauta€79.67
APPLETON ELECTRIC ELBY-100A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEF 6RUL0 ELBY-100A1"1"Alumiini€101.42
APPLETON ELECTRIC ELBY-125 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEG 6RUL1 ELBY-1251-1 / 4 "1.25 "Takorauta€165.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-125A Kyynärpää, jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEH 6RUL2 ELBY-125A1-1 / 4 "1.25 "Alumiini€165.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-50 kulmapää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEJ 6RUL3 ELBY-501 / 2 "1 / 2 "Takorauta€54.77
APPLETON ELECTRIC ELBY-75 Kyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, NPT, rauta | AF2FEL 6RUL5 ELBY-753 / 4 "3 / 4 "Takorauta€66.02
APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Kyynärpää, jauhemaalattu, 3/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FEM 6RUL6 ELBY-75A3 / 4 "3 / 4 "Alumiini€90.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBY-50A päällystetty kyynärpää, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini
€74.59 / yksikkö