Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 moottorikytkinlaitteen kansi, 3 napaa, 30A AC | AA4WTY 13G826

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 moottorikytkinlaitteen kansi, 3 napaa, 30A AC

Varastossa
Tuote: AA4WTY Malli: EDSK-MC3Ristiviite: 13G826
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
€1,366.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Vahvistimet AC30 A, 600 VAC
Syvyys1.5 "
Korkeus6.06 "
HP @ 120V3
HP @ 240V7.5
Navan koko3 / 4 "
Maks. Jännite600 VAC
NEMA-tyyppi3, 7CD, 9EFG
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä3
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiSuljettu tehtaalla
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP @ 480V (15)
    • HP @ 600V (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSK-MC3 moottorikytkinlaitteen kansi, 3 napaa, 30A AC
€1,366.81 / yksikkö