Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5221 vasaraporanterä, pyöreä, nelihuilumalli, 1/8 x 3 tuumaa | AD8MFD 4KZ93

DEWALT DW5221 vasaraporanterä, pyöreä, neljän huilun muotoilu, 1/8 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8MFD Malli: DW5221Ristiviite: 4KZ93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.1 / 8 "
Poraus pituus2"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Varren muotoPyöreä
Varren koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensiluokkainen vasaraporanterä, joka on suunniteltu reikien poraamiseen betoniin, kallioon, muuraukseen ja tekokiviin
    • Varressa on kolme tasoa, jotka estävät terän luistamisen istukassa
    • Neljä huilurakennetta tehokkaaseen poraukseen ja roskien poistamiseen
    • 2 leikkurin kovametallikärki maksimaaliseen kovametallipintaan porauksen aikana varmistaa pidemmän terän käyttöiän

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko Dewalt DW5221 -terä holkkityyppisen istukan kanssa?

V. Kyllä, tämä terä toimii myös holkkityyppisen istukan kanssa.

K. Kuinka estää poranterä ylikuumenemasta?

V. Käyttäjän tulee valita poranterä sovelluksen vaatimusten mukaan. Jos poranterä kuitenkin ylikuumenee, se tulee kastaa vesisäiliöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW5223B25 -vasaraporanterät 3/16 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€138.35
DEWALT DW5224B25 -vasaraporanterät, 1/4 x 4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€133.61
DEWALT DW5225B25 -vasaraporanterät, 1/4 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€145.20
DEWALT DW5230B25 -vasaraporanterä 3-tasainen 3/8 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-tasainen3 / 8 "25€180.68
DEWALT DW5235B10 -vasaraporanterä 3-tasainen 1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-tasainen3 / 8 "10€104.12
DEWALT DW5403B25 -poravasara Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - 25 kpl pakkaus | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€199.46
DEWALT DW5417B25 -vasaraporanterät SD 1/4 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5221 vasaraporanterä, pyöreä, neljän huilun muotoilu, 1/8 x 3 tuumaa
€4.79 / yksikkö