Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSF31Q etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 1-napainen, 30A, 120/277V AC | AA6DWL 13V142

APPLETON ELECTRIC EDSF31Q etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 1-napainen, 30A, 120/277V AC

Varastossa
Tuote: AA6DWL Malli: EDSF31QRistiviite: 13V142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€502.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukansi / kammio / kytkinyksikkö
Ampeeria30
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VAC
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiKytkinyksikkö
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPTurvallisuusarviointiKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDSF21Q Etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 1-napainen, 20A, 120/277V AC | AA6DWG 13V138 EDSF21Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III1-napainen€481.04
APPLETON ELECTRIC EDSF22Q etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 2 napaa, 20A, 120/277V AC | AA6DWH 13V139 EDSF22Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III2-napainen€597.04
APPLETON ELECTRIC EDSF23WQ etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 3-tie, 20A, 120/277V AC, temperrauta | AA6DWJ 13V140 EDSF23WQ201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III3-Way€511.98
APPLETON ELECTRIC EDSF24WQ etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 4-tie, 20A, 120/277V AC, temperrauta | AA6DWK 13V141 EDSF24WQ201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III4-Way€725.18
APPLETON ELECTRIC EDSF32Q etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 2 napaa, 30A, 120/277V AC | AA6DWM 13V143 EDSF32Q302 HP @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III2-napainen€623.57
APPLETON ELECTRIC EDSF33WQ etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 3-tie, 30A, 120/277V AC, temperrauta | AA6DWN 13V144 EDSF33WQ302 HP @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III3-Way€521.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSF31Q etukansi/kammio/kytkinkokoonpano, 1-napainen, 30A, 120/277V AC
€502.18 / yksikkö