Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 01-000059 leikkausmatto Itsekorjautuva 14 x 14 tuuman harmaa | AC6FLR 33M303

FISKARS 01-000059 Leikkuumatto Itsekorjautuva 14 x 14 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AC6FLR Malli: 01-000059Ristiviite: 33M303

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausmatto
VäriHarmaa
asteikkotuumaa, cm.
Pituus14 "
Paksuus7 / 32 "
TyyppiItsehoito
KäytäPyörivät leikkurit
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistuminen (aste) (30, 45, 60)
    • Ominaisuudet: Helppolukuinen mittaristikko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
FISKARS 01-001625 leikkausmatto Itsekorjautuva 8 x 8 tuuman harmaa | AC6FLQ 33M302 01-0016258"1 / 4 "8"€19.28

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 01-000059 Leikkuumatto Itsekorjautuva 14 x 14 tuuman harmaa
€46.12 / yksikkö