Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDSC210-R1 juomakytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DUC 13V087

APPLETON ELECTRIC EDSC210-R1 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DUC Malli: EDSC210-R1Ristiviite: 13V087

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,209.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko1"
Navan tyyliSyöttö läpi
SelityksetOn / Off
AsennusReikien / napojen kiinnitys
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 - 277 VAC
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAmpeeriaHPLeveysNavan kokoNavan tyyliAsennusJengien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"UmpikujaKiinnitysreiät1€657.04
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L, M, XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "UmpikujaKiinnitysreiät1€778.47
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1€740.46
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 HP @ 120/240 VAC3"3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1€708.03
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 HP @ 120/240 VAC3"3 / 4 "UmpikujaReikien / napojen kiinnitys1€702.12
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, etuohjattu, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"UmpikujaReikien / napojen kiinnitys2€788.14
APPLETON ELECTRIC EDS2229 juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät2€1,598.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC210-R1 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC
€1,209.06 / yksikkö