Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ Keinukansi/kammio, 4-tie, 20A, 120/277V AC | AA6DLQ 29-865, 13U936

APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ Keinukansi/kammio, 4-tie, 20A, 120/277V AC

Varastossa
Tuote: AA6DLQ Malli: EDKR24WQRistiviite: 29-865, 13U936

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€698.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinyksikkö, keinukansi / kammio
Ampeeria20
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VAC
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Koko10, 11, 7, 8.5, 9.5
Kytkimen tyyppi4-Way
Operaattorin tyyppiHetkellinen keinuvipu
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDKR21Q Keinukansi/kammio, 1-napainen, 20A, 120/277V AC | AA6DLM 66-677, 13U933 EDKR21Q20-1-napainen€445.69
APPLETON ELECTRIC EDKR22Q Keinukansi/kammio, 2 napaa, 20A, 120/277V AC | AA6DLN 66-664, 13U934 EDKR22Q20-2-napainen€547.21
APPLETON ELECTRIC EDKR23WQ Keinukansi/kammio, 3-tie, 20A, 120/277V AC | AA6DLP 37-165, 13U935 EDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way€467.62
APPLETON ELECTRIC EDKR31Q Keinukansi/kammio, 1-napainen, 30A, 120/277V AC | AA6DLR 27-600, 13U937 EDKR31Q30L, M, XL1-napainen€485.93
APPLETON ELECTRIC EDKR32Q Keinukansi/kammio, 2 napaa, 30A, 120/277V AC | AA6DLT 01-114, 13U938 EDKR32Q30-2-napainen€591.14
APPLETON ELECTRIC EDKR33WQ Keinukansi/kammio, 3-tie, 30A, 120/277V AC | AA6DLU 11-800, 13U939 EDKR33WQ302XL, L, M, S, XL, XS3-Way€476.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ Keinukansi/kammio, 4-tie, 20A, 120/277V AC
€698.15 / yksikkö