Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDKF21-AQ etukansi, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDC 11Y484

APPLETON ELECTRIC EDKF21-AQ etukansi, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin

Varastossa
Tuote: AA3YDC Malli: EDKF21-AQRistiviite: 11Y484

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtukansi
Ampeeria20
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VAC
SelityksetOn / Off
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiJuomalasikytkin
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EDKF21-Q etukansi, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDD 11Y485 EDKF21-Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACTakorauta1-napainen€438.22
APPLETON ELECTRIC EDKF22-AQ etukansi, 2 napaa, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDE 11Y486 EDKF22-AQ201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACAlumiini2-napainen€535.13
APPLETON ELECTRIC EDKF22-Q etukansi, 2 napaa, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDF 11Y487 EDKF22-Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACTakorauta2-napainen€535.66
APPLETON ELECTRIC EDKF23W-AQ etukansi, 3-tie, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDG 11Y488 EDKF23W-AQ201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACAlumiini3-Way€459.64
APPLETON ELECTRIC EDKF23W-Q etukansi, 3-tie, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDH 11Y489 EDKF23W-Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACTakorauta3-Way€456.37
APPLETON ELECTRIC EDKF24W-AQ etukansi, 4-tie, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDJ 11Y490 EDKF24W-AQ201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACAlumiini4-Way€660.52
APPLETON ELECTRIC EDKF24W-Q etukansi, 4-tie, 20A, 120/277V AC, juomakytkin | AA3YDK 11Y491 EDKF24W-Q201 HP @ 120 VAC ja 2 HP @ 240 VACTakorauta4-Way€682.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDKF21-AQ etukansi, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, juomakytkin
€430.32 / yksikkö