APPLETON ELECTRIC DBR1034FB90 Liitäntä, 100 A, 600 V AC, 50 hv, Metalli | AA4DPT 12G251

APPLETON ELECTRIC DBR1034FB90 pistoke, 100 A, 600 V AC, 50 hv, metallinen

Varastossa
Tuote: AA4DPT Malli: DBR1034FB90Ristiviite: 12G251

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,020.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen alueen astia
Ampeeria100
Katkaisijan vahvistimen luokitus90
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP50
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 9FG
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600 VAC maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPHinta
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB50 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, 25 hv | AA3XTV 11Y266 DBR6034FB506025€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB60 Pistorasia, 60 A, 600V AC, Metalli | AA3XTW 11Y267 DBR6034FB6060-€9,898.40
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB70 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, 40 hv | AA3XTX 11Y268 DBR6034FB706040€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034FB90 Pistorasia, 60 A, 600V AC, Metalli | AA3XTY 11Y269 DBR6034FB9060-€9,774.83
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB60 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUB 11Y272 DBR6034HFB6060-€10,527.20
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB70 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUC 11Y273 DBR6034HFB7060-€11,375.45
APPLETON ELECTRIC DBR6034HFB90 Liitäntä, 60 A, 600 V AC, Metalli | AA3XUD 11Y274 DBR6034HFB9060-€11,375.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR1034FB90 pistoke, 100 A, 600 V AC, 50 hv, metallinen
€11,020.77 / yksikkö