Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CRN75 viemäri, tavallinen sijainti kupariton alumiini, 3/4 tuuman koko | AF2YTM 6ZEK2

APPLETON ELECTRIC CRN75 viemäri, tavallinen paikka kupariton alumiini, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YTM Malli: CRN75Ristiviite: 6ZEK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
Kanavien alaluokkaValua
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APPLETON ELECTRIC CRN38 viemäri, tavallinen sijainti kupariton alumiini, 3/8 tuuman koko | AF2YTK 6ZEK0 CRN383 / 8 "€47.38
APPLETON ELECTRIC CRN50 viemäri, tavallinen sijainti kupariton alumiini, 1/2 tuuman koko | AF2YTL 6ZEK1 CRN501 / 2 "€44.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CRN75 viemäri, tavallinen paikka kupariton alumiini, koko 3/4 tuumaa
€44.49 / yksikkö