Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463686105 Viilain teroituskulma A / o Oranssi / ruskea Crs | AB3BFE 1RCX2

NORTON ABRASIVES 61463686105 Teroitusviila Neliö A/o Oranssi/ruskea Kr

Varastossa
Tuote: AB3BFE Malli: 61463686105Ristiviite: 1RCX2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöity tiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaKarkea
Korkeus1 / 2 "
Pituus4"
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkaKorkeuseräPituusShapePkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 61463686280 Teroitusviila Tri A / o Oranssi / ruskea Med | AB2BHG 1KYE7 61463686280-AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen1 / 2 "Terävöity tiedosto6"Kolmio1€31.78
NORTON ABRASIVES 61463686230 Teroitusviila Tri A / o Oranssi / ruskea Hieno | AB2BHJ 1KYE9 61463686230-AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu1 / 4 "Terävöity tiedosto4"Kolmio1€22.01
NORTON ABRASIVES 61463686235 Teroitusviila Tri A / o Oranssi / ruskea Med | AB2BHL 1KYF2 61463686235-AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen1 / 4 "Terävöity tiedosto4"Kolmio1€22.01
NORTON ABRASIVES 61463686620 Teroitusviila Tri Ark White Ultra Fine | AB3BEX 1RCW2 61463686620-ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno1 / 4 "Terävöity tiedosto3"Kolmio1€45.18
NORTON ABRASIVES 61463686630 Teroitusviila Tri Ark White Ultra Fine | AB3BEZ 1RCW5 61463686630-ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno1 / 2 "Terävöity tiedosto3"Kolmio1€62.00
NORTON ABRASIVES 61463686145 Viilan teroituksen neliö A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BFB 1RCW7 61463686145-AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen3 / 4 "Terävöity tiedosto6"Neliö1€30.14
NORTON ABRASIVES 61463686110 Viilan teroituksen neliö A / o Oranssi / ruskea Hieno | AB3BFC 1RCW9 61463686110-AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu1 / 2 "Terävöity tiedosto6"Neliö1€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463686105 Teroitusviila Neliö A/o Oranssi/ruskea Kr
€18.14 / yksikkö