Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138615002 Push Mutter Stud Kiinnitysteräs 3/32In, 200PK | AD7YVK 4HFV8

APPROVED VENDOR 138615002 Työntömutterin kiinnitysteräs 3/32 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVK Malli: 138615002Ristiviite: 4HFV8
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
€12.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sisällä Dia.0.161 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.0.195 "
Kiinnitä Dia.3 / 32 "
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138615002 Työntömutterin kiinnitysteräs 3/32 tuumaa, 200PK
€12.81 /pakkaus