Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 Pin- ja holkkipistoke, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, läpivienti | AA4DNJ 12G220

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, läpisyöttö

Varastossa
Tuote: AA4DNJ Malli: CPS152-212Ristiviite: 12G220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,614.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliSyöttö läpi
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia2-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, läpisyöttö
€2,614.75 / yksikkö