APPLETON ELECTRIC CPS152-102 Pin- ja holkkipistoke, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja | AA4DMZ 12G211

APPLETON ELECTRIC CPS152-102 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja

Varastossa
Tuote: AA4DMZ Malli: CPS152-102Ristiviite: 12G211

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,614.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia2-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-102 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja
€2,614.75 / yksikkö