Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Pin- ja holkkipistoke, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja | AA4DMY 12G210

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja

Varastossa
Tuote: AA4DMY Malli: CPS152-101Ristiviite: 12G210

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,362.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliKupariton alumiinisuojus, tempervalurunko
Asennusrasia1-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
RuuvitVankeudessa oleva kuusiopää, ura, ruostumaton teräs
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-101 Pin ja Sleeve vastake, 20A, 125-250V AC/18V DC, 1hp, harmaa, umpikuja
€1,362.94 / yksikkö