Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPP516 Pin and Sleeve Plug, 20 A, 125 to 250V AC, 1 hp | AA4DMX 12G209

APPLETON ELECTRIC CPP516 Pin ja Sleeve Plug, 20 A, 125 - 250 V AC, 1 hv

Varastossa
Tuote: AA4DMX Malli: CPP516Ristiviite: 12G209

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€590.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria20
HP1
MateriaaliKupariton alumiini
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite125-250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPP516 Pin ja Sleeve Plug, 20 A, 125 - 250 V AC, 1 hv
€590.90 / yksikkö