Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ASR3034F mekaaninen lukituslaite, sulake, 30 A, 208/240/480/600 V AC | AA4DMJ 12G196

APPLETON ELECTRIC ASR3034F mekaaninen lukituslaite, sulake, 30 A, 208/240/480/600 V AC

Varastossa
Tuote: AA4DMJ Malli: ASR3034FRistiviite: 12G196

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,605.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen lukitus
Ampeeria30
MateriaaliEi-metallinen Valox 357, vesitiivis ja väärinkäytön kestävä
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
TyyppiEi-metallikotelo, sulatettu
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5055
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPeräMateriaaliTyyppiJänniteHinta
APPLETON ELECTRIC WSR10352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 100 A, 600 V AC, 30 hv | AA3YTB 11Y452 WSR1035210030Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulatettu600 VAC€16,235.34
APPLETON ELECTRIC WSR3352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 30 A, 600 V AC, 7 1/2 hv | AA3YBU 11Y453 WSR3352307.5Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulatettu600 VAC€8,363.62
APPLETON ELECTRIC WSR33542 mekaaninen lukituslaite, sulakkeeton, 30 A, 600 V AC, 30 hv | AA3YBV 11Y454 WSR335423030Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulaton600 VAC€7,609.26
APPLETON ELECTRIC WSR6352 mekaaninen lukituslaite, sulake, 60 A, 600 V AC, 15 hv | AA3YBW 11Y455 WSR63526015Mekaaninen lukituslaiteKupariton alumiini, epoksijauhemaalilla sisä- ja ulkopuolellaValettu alumiinikotelo, sulatettu600 VAC€7,970.22
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4SD mekaaninen lukituslaite, sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv | AA3YBX 11Y456 WSRD10352N4SD10030Mekaaninen lukituslaiteRuostumaton teräsKotelo ruostumattomasta teräksestä, sulatettu600 VAC€14,461.89
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD Mekaaninen lukituslaite, Sulatettu, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metallinen | AA3YBY 11Y457 WSRD10352N4WSD10030Mekaaninen lukituslaiteRuostumaton teräsRuostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, jossa ikkuna, sulatettu600 VAC€15,158.92
APPLETON ELECTRIC WSRD10352SQ Mekaaninen lukituslaite, Sulake, 100 A, 600 V AC, 75 hv, Metalli | AA3YBZ 11Y458 WSRD10352SQ10030Mekaaninen lukituslaiteEmali päällystetty metallilevyPeltikotelo, sulatettu600 VAC€7,008.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ASR3034F mekaaninen lukituslaite, sulake, 30 A, 208/240/480/600 V AC
€4,605.52 / yksikkö