Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC AP1575 Vaarallisten tilojen valaistus, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia | AF3JXB 7D773

APPLETON ELECTRIC AP1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia

Varastossa
Tuote: AF3JXB Malli: AP1575Ristiviite: 7D773

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Suorittaa loppuunHarmaa epoksijauhemaali
Valaisimen tuotenumero2V738
Valaisimen tyyppiRäjähdyssuojattu hehkulamppu
Valaisimen teho300
Korkeus12.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa epoksijauhemaali
Lampun nimitys300M
Lampun määrä1
lampun tyyppiIncand.
Lampun watti300
Pituus7"
Ottelukoodi3
AsennusRiipus, 3/4 "napa
Asennustelineen tuotenumero2V741
Ehdotettu lampun tuotenumero4V625
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kemikaaleille, petrokemian kasveille, jalostamoille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC AC1575 Vaarallisten tilojen valaistus, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia | AF3JXA 7D772 AC157513.75 "7"Katto, 3/4 "napa7"€793.43
APPLETON ELECTRIC ALB1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Polttimo wattia | AF3JXC 7D774 ALB157513.75 "12.375 "Seinä, 3/4 "napa12.375 "€924.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AP1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia
€603.29 / yksikkö