APPLETON ELECTRIC ALB1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Polttimo wattia | AF3JXC 7D774

APPLETON ELECTRIC ALB1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Polttimo Watt

Varastossa
Tuote: AF3JXC Malli: ALB1575Ristiviite: 7D774

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€924.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Suorittaa loppuunHarmaa epoksijauhemaali
Valaisimen tuotenumero2V738
Valaisimen tyyppiRäjähdyssuojattu hehkulamppu
Valaisimen teho300
Korkeus13.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa epoksijauhemaali
Lampun nimitys300M
Lampun määrä1
lampun tyyppiIncand.
Lampun watti300
Pituus12.375 "
Ottelukoodi3
AsennusSeinä, 3/4 "napa
Asennustelineen tuotenumero2V739
Ehdotettu lampun tuotenumero4V625
Jännite120
Leveys12.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kemiallisille ja petrokemiallisille kasveille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC AC1575 Vaarallisten tilojen valaistus, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia | AF3JXA 7D772 AC157513.75 "7"Katto, 3/4 "napa7"€793.43
APPLETON ELECTRIC AP1575 Vaarallisten tilojen valaistus, 120 V AC, 300 W Max. Valaisin wattia | AF3JXB 7D773 AP157512.25 "7"Riipus, 3/4 "napa7"€603.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ALB1575 Vaarallisten tilojen valaisin, 120 V AC, 300 W Max. Polttimo Watt
€924.59 / yksikkö