APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, oikea asennus, kaksoiskaapeli | AA2JFF 10K880

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, oikea asennus, kaksoiskaapeli

Varastossa
Tuote: AA2JFF Malli: AFUX0333-06Ristiviite: 10K880

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,477.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Kotelon materiaaliValettu alumiini
YhteydenottolomakeEI / NC-DB
DC-kontaktin luokitus0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Syvyys7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
OsoitinLippuvarsi
Pituus11.5 "
Maks. Kaapeliväli200 ft.
AsennustyyliOikea
NEMA-luokitus7CD, 9EFG
Käyttövoima25 lb
asettaa uudelleentoimilaite
TurvallisuusarviointiUL lueteltu luokan I, divisioonille 1 ja 2, ryhmille C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihtokyky2 mikrokytkintä
Leveys8.2 "
JohdotusKaksi 1 "putken aukkoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyliKäyttövoimaLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, kaksipäinen kiinnitys, kaksoiskaapeli | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Tuplapää25 lb11 "€5,056.77
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 hätäkaapelin vetokytkin, 15 lb:n käyttövoima, kaksipäinen kiinnitys, kaksoiskaapeli | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Tuplapää15 lb11 "€5,197.75
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, vasen asennus, yksi kaapeli | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Vasen25 lb8.2 "€2,976.63
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, oikea asennus, yksi kaapeli | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Oikea25 lb8.2 "€3,145.73
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 hätäkaapelin vetokytkin, 15 lb:n käyttövoima, oikea asennus, yksi kaapeli | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Oikea15 lb8.2 "€3,066.00
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb Käyttövoima, Vasen asennus, kaksoiskaapeli | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Vasen25 lb8.2 "€3,477.55
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 hätäkaapelin vetokytkin, 15 lb:n käyttövoima, asennus vasemmalle, kaksoiskaapeli | AA2JFG 10K881 AFUX0333-5011.5 "Vasen15 lb8.2 "€3,589.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 hätäkaapelin vetokytkin, 25 lb:n käyttövoima, oikea asennus, kaksoiskaapeli
€3,477.55 / yksikkö