APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, ei-sulava, 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8

APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulamaton, 30 A, 600 V AC

Varastossa
Tuote: AF2ZTB Malli: AEAB3036DSRistiviite: 6ZTP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,316.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin turvakytkin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys8-27 / 32 "
Korkeus15.25 "
HP20 hv 600 VAC: lla
MateriaaliKuparivapaa alumiini
NEMA-luokitus4, 4X, 7, 9
Napojen lukumäärä3 napaa (3 terää)
Johtimien lukumäärä3 johdin, mahtuu neutraalille
Vaihe3
TurvallisuusarviointiUL lueteltu luokassa I, Division 1 ja 2, ryhmissä B, C, D, II luokassa, Division 1 ja 2, ryhmissä E, F, G ja III
Jännite600
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0225
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulamaton)
    • Neutraali kokoonpano (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeusHPNEMA-luokitusNapojen lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulake, 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL lueteltu luokassa I, divisioona 2, ryhmät B, C, D, luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät F, G ja luokka III, luokka I, vyöhyke 2, ryhmä IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 hv 600 VAC: lla3, 3R, 4, 4X, 123 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)€4,978.23
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulake, 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL lueteltu luokassa I, divisioona 2, ryhmät B, C, D, luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät F, G ja luokka III, luokka I, vyöhyke 2, ryhmä IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 hv 600 VAC: lla3, 3R, 4, 4X, 123 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)€5,971.15
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U Vaarallisten paikkojen turvakytkin, ei-sulava, 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL lueteltu luokassa I, alue 2, ryhmät B, C, D, luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät F, G ja luokka III, luokka I, vyöhyke 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 hv 600 VAC: lla3, 3R, 4, 4X, 123 napaa (3 terää)€5,623.79
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, ei-sulava, 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL lueteltu luokassa I, Division 1 ja 2, ryhmissä B, C, D, II luokassa, Division 1 ja 2, ryhmissä E, F, G ja III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 hv 600 VAC: lla4, 4X, 7, 93 napaa (3 terää)€7,735.53
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulake, 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL lueteltu luokassa I, Division 1 ja 2, ryhmissä B, C, D, II luokassa, Division 1 ja 2, ryhmissä E, F, G ja III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 hv 600 VAC: lla4, 4X, 7, 93 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)€9,976.48
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulake, 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL lueteltu luokassa I, Division 1 ja 2, ryhmissä B, C, D, II luokassa, Division 1 ja 2, ryhmissä E, F, G ja III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 hv 600 VAC: lla4, 4X, 7, 93 napaa (3 terää ja sulakkeenpitimet)€9,030.30
APPLETON ELECTRIC AEBB10036DS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, ei-sulava, 100 A, 600 V AC | AF2ZTF 6ZTR2 AEBB10036DSUL lueteltu luokassa I, Division 1 ja 2, ryhmissä B, C, D, II luokassa, Division 1 ja 2, ryhmissä E, F, G ja III1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 hv 600 VAC: lla4, 4X, 7, 93 napaa (3 terää)€9,162.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Vaarallisten paikkojen turvakytkin, sulamaton, 30 A, 600 V AC
€7,316.39 / yksikkö