APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Täysjännitemoottorin käynnistin, 120V AC, 480V AC | AA4VLY 13F761

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Täysjännitemoottorin käynnistin, 120 V AC, 480 V AC

Varastossa
Tuote: AA4VLY Malli: AE0BA4W1Ristiviite: 13F761

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,373.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysjännitteinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC18
Käämin voltit120 VAC
Putken koko1.5
Syvyys11.06 "
Korkeus16.63 "
Hz60
Maks. HP5
NEMA-kotelotyyppi4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA-koko0
Käynnistin tyyppiEi peruuttamista
TyyppiNEMA
Leveys14.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)55.37
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkkojännite (480VAC)
    • Erityisominaisuudet: Räjähdyssuojattu, pölynkestävä, vesitiivis, kupariton valualumiini. Maadoituslenkkipaketti ja asennusohjeet maadoitusjohtimen päättämiseksi mukana. Vakiopistorasiat ylhäällä ja alhaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPHinta
APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Täysjännitemoottorin käynnistin, 120V AC, 240V AC | AA4VLX 13F760 AE0BA2W13€5,472.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Täysjännitemoottorin käynnistin, 120 V AC, 480 V AC
€6,373.93 / yksikkö