APPLETON ELECTRIC 680IG Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBD 10Y646

APPLETON ELECTRIC 680IG-kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2QBD Malli: 680IGRistiviite: 10Y646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliPidä kiinni
hyödytAppleton FM8 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko2"
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3897
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC 180IG kansi putkiliitännälle, FM8, 1/2 tuuman kauppa, teräs | AA2QAY 10Y641 180IG1 / 2 "€19.12
APPLETON ELECTRIC 280IG Kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2QAZ 10Y642 280IG3 / 4 "€20.48
APPLETON ELECTRIC 380IG kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBA 10Y643 380IG1"€28.97
APPLETON ELECTRIC 480IG Kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2QBB 10Y644 480IG1-1 / 4 "€31.97
APPLETON ELECTRIC 580IG Kansi putkiliitännälle, 1 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2QBC 10Y645 580IG1-1 / 2 "€35.61
APPLETON ELECTRIC 880IG kansi putkiliitännälle, 2 1/2 ja 3 tuumaa kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBE 10Y647 880IG2-1 / 2 ja 3 "€86.66
APPLETON ELECTRIC 980IG Kansi putkiliitännälle, 3 1/2 ja 4 tuumaa kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBF 10Y648 980IG3-1 / 2 ja 4 "€104.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC 680IG-kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€53.94 / yksikkö