Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 9A10439 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, yksirunkoinen, pronssi, pyöreä | CB3UJJ

APOLLO VALVES 9A10439 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, yksirunkoinen, pronssi, pyöreä

Varastossa
Tuote: CB3UJJ Malli: 9A10439
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
€82.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 4 "
TyyppiRuostumaton teräs, Hi-Rise-lukitus, pyöreä kahva ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5746

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, Unibody, raskas kuvio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 9A10730 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, pronssi | BZ3VAJ 9A107301 1/2 lbs.Cam-Lock ja maadoitettu€215.99
APOLLO VENTTIILIT 9A10747 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, Ind, yksirunkoinen, pronssi | BZ3VAK 9A107471 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu soikea salvan lukituskahva ja mutteri€327.83
APOLLO VALVES 9A10748 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen, soikea | BZ3VAL 9A107481 1/2 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu soikea kahva (ei salpaa) ja mutteri€193.66
APOLLO VALVES 9A10750 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT Bronze Unibody, Hvy | BZ3VAM 9A107501 1/2 lbs.2-1 / 4 "hiiliteräksinen lukitusvarren jatke€212.75
APOLLO VALVES 9A107A0 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BZ3VAN 9A107A0--€210.44
APOLLO VALVES 9A107A1 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BZ3VAP 9A107A1--€198.62
APOLLO VALVES 9A107A2 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BZ3VAQ 9A107A2--€213.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 9A10439 Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT, yksirunkoinen, pronssi, pyöreä
€82.40 / yksikkö