Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR P9700BK Suihkulähde 2 1/2 Quarts Musta | AE7ZWF 6CAJ1 / P9700BKGR

SAN JAMAR P9700BK Fountain Jar 2 1/2 Quarts musta

Varastossa
Tuote: AE7ZWF Malli: P9700BKRistiviite: 6CAJ1 / P9700BKGR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde
VäriMusta
Syvyys8-1 / 4 "
Korkeus5.75 "
Omistaa2-1 / 2 kvartsia
MateriaaliMuovi
Tyyppityötaso
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR P9700BK Fountain Jar 2 1/2 Quarts musta
€19.03 / yksikkö