Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 94ALF-207-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen juote x juotos | AF6YWW 20RE21

APOLLO VALVES 94ALF-207-01A Palloventtiili messinki 2-osainen juote x juote

Varastossa
Tuote: AF6YWW Malli: 94ALF-207-01ARistiviite: 20RE21
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
€108.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenMSS SP-110
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus1.5 "
Max. Paine600 CWP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 366 astetta F
Putken koko1.5 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliVartalo tyyliYhteyden tyyppiLetkutunnusMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-101-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Kromattu messinki2 kpl palloventtiiliNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 - 450 astetta F€16.94
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-102-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 - 450 astetta F€16.10
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-103-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 - 450 astetta F€21.17
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-104-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 - 450 astetta F€31.72
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-105-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT1"600 CWP1"-20 - 450 astetta F€50.18
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-106-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 Ruostumaton teräsLinjassaNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 - 366 astetta F€89.95
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-107-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 Ruostumaton teräsLinjassaNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 - 366 astetta F€100.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-207-01A Palloventtiili messinki 2-osainen juote x juote
€108.86 / yksikkö