Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 94A-107-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5

APOLLO VALVES 94A-107-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA9CZG Malli: 94A-107-01Ristiviite: 1CKD5
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
€82.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs korroosionkestävällä pinnoitteella
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 94A-101-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-€12.77
APOLLO VENTTIILIT 94A-102-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-€11.45
APOLLO VENTTIILIT 94A-103-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-€14.92
APOLLO VENTTIILIT 94A-104-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-€24.98
APOLLO VENTTIILIT 94A-105-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi WOG1"-€36.78
APOLLO VENTTIILIT 94A-106-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-€57.93
APOLLO VENTTIILIT 94A-108-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPT600 psi WOG2"-€125.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 94A-107-01 Messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In
€82.45 / yksikkö