Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 8950314A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, hiiliteräs, vakioportti, tuuletettu

Varastossa
Tuote: CB2TQW Malli: 8950314A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€230.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 89-503-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "€231.59
APOLLO VENTTIILIT 89-504-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "€276.60
APOLLO VENTTIILIT 89-505-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"€289.47
APOLLO VENTTIILIT 89-506-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.25 "€475.57
APOLLO VENTTIILIT 89-507-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.5 "€560.84
APOLLO VALVES 89-508-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG2"€705.21
APOLLO VALVES 89501P01A Palloventtiili, 1/4 tuuman BSPP, hiiliteräs, jousipalautus | CB2TQR 89501P01A-Jousi paluu palloventtiili--€220.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 8950314A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, hiiliteräs, vakioportti, tuuletettu
€230.01 / yksikkö