Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 83B-245-01 Hiiliteräskuulaventtiili, 1-tuumainen | AA9DDA 1CKR2

APOLLO VALVES 83B-245-01 Hiiliteräskuulaventtiilin putkikanta 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DDA Malli: 83B-245-01Ristiviite: 1CKR2
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
€564.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu lukituslevyllä
Max. Paine1480 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.727
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 83B-243-01 Hiiliteräksinen palloventtiili, 1/2 tuuman pistoke | AA9DCY 1CKP9 83B-243-01Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€298.66
APOLLO VENTTIILIT 83B248TD Palloventtiili, koko 2 tuumaa, 3 osaa, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BY9YCP 83B248TD--€1,567.46
APOLLO VENTTIILIT 83B248TR Palloventtiili, koko 2 tuumaa, 3 kpl, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BY9YCQ 83B248TR--€1,566.16
APOLLO VALVES 83B248UL Palloventtiili, koko 2 tuumaa, 3 osaa, valuteräs | BY9YCR 83B248UL--€1,533.99
APOLLO VENTTIILIT 83B24490 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, 3 osaa, valuteräs, Dbl Pkd | BZ3ZAT 83B24490--€1,669.33
APOLLO VENTTIILIT 83B244UL Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, 3 osaa, valuteräs | BZ3ZAU 83B244UL--€412.00
APOLLO VENTTIILIT 83B244SR Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, 3 osaa, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BZ3ZAV 83B244SR--€542.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 83B-245-01 Hiiliteräskuulaventtiilin putkikanta 1 tuumaa
€564.24 / yksikkö