Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 82LF24410 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7FFG

APOLLO VALVES 82LF24410 palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi

Varastossa
Tuote: BY7FFG Malli: 82LF24410

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, kolmiosainen, lyijytön, täysporttinen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF24301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Juote x Juote1 / 2 "-1 / 2 "-€148.65
APOLLO VENTTIILIT 82LF24401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Juote x Juote3 / 4 "-3 / 4 "-€182.82
APOLLO VENTTIILIT 82LF24501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1 in | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Juote x Juote1"-1"-€232.23
APOLLO VENTTIILIT 82LF24601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Juote x Juote1.25 "-1.25 "-€295.77
APOLLO VENTTIILIT 82LF24701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Juote x Juote1.5 "-1.5 "-€377.96
APOLLO VENTTIILIT 82LF24801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Juote x Juote2"-2"-€775.23
APOLLO VENTTIILIT 82LF24901 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Juote x Juote2.5 "-2.5 "-€1,382.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24410 palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi
€194.61 / yksikkö