Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 82LF1432127 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | CB8CJV

APOLLO VALVES 82LF1432127 palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, 3 osaa, koko portti, pronssi

Varastossa
Tuote: CB8CJV Malli: 82LF1432127

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1 / 2 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiUHMWPE-koristelista (ei-PTFE), ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, kolmiosainen, lyijytön, täysporttinen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82LF14301 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--€154.77
APOLLO VENTTIILIT 82LF14401 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--€180.76
APOLLO VENTTIILIT 82LF14501 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01 82LF14501FNPT x FNPT1"--€234.10
APOLLO VENTTIILIT 82LF14701 Lyijytön pronssipalloventtiili Fnpt 1-1/2 In | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--€377.96
APOLLO VENTTIILIT 82LF14801 Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--€699.88
APOLLO VENTTIILIT 82LF1411921 Palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, 3 kpl, koko portti, pronssi, lukitus | BY7CKX 82LF1411921FNPT-1 / 4 "Lukituslevy, UHMWPE-trimmaus (ei-PTFE)€220.82
APOLLO VENTTIILIT 82LF14121 Palloventtiili, koko 1/4 tuuman NPT, 3 kpl, kokoportti, pronssi | BY7CKY 82LF14121FNPT-1 / 4 "UHMWPE-trimmaus (ei-PTFE)€180.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82LF1432127 palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, 3 osaa, koko portti, pronssi
€204.02 / yksikkö