Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 8224201 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze, Stainless Steel | CB9YWZ

APOLLO VALVES 8224201 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CB9YWZ Malli: 8224201

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVain manuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiJuotospää
PorttityyppiTäysi portti
Paineluokitus600 CWP
TiivistetyyppiMPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko3 / 8 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Leikkaa materiaali316 SS
TyyppiStandardi
Venttiilin tyyppi3 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen kolmiosainen täysporttinen palloventtiili
    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82244K2 Palloventtiili, 3/4 tuuman pronssi, 3 kpl, 6 tuuman naarasjatkeet | BY3WFP 82244K2---€233.98
APOLLO VENTTIILIT 82244K1 Palloventtiili, 3/4 tuuman pronssi, 3 kpl, 6 tuuman urosjatkeet | BY3WFQ 82244K1---€220.77
APOLLO VENTTIILIT 822461057 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juote, 3 kpl, pronssi, salpavipu | BY4AVE 822461057Juote1 1/4 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri, happipuhdistettu€307.61
APOLLO VENTTIILIT 8224614 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, 3 kpl, pronssi, juotos, pallo ja varsi | BY4AVF 8224614Juote1 1/4 lbs.Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)€289.42
APOLLO VENTTIILIT 82246142757 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juote, 3 kpl, pronssi, tuuletusaukko | BY4AVG 82246142757Juote1 1/4 lbs.Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)€316.16
APOLLO VENTTIILIT 8224615 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman koko, 3 osaa, pronssi, juotos, pallo ja varsi | BY4AVH 8224615Juote1 1/4 lbs.Pyöreä kahva, terästä€301.79
APOLLO VALVES 8224610 Palloventtiili, 1-1/4 tuuman juote, 3 kpl, pronssi, salpavipu | BY4AVJ 8224610Juote1 1/4 lbs.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri€288.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 8224201 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko, juote, 3 osaa, koko portti, pronssi, ruostumaton teräs
€102.19 / yksikkö