Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 8214214 Ball Valve, Size 3/8 Inch Bronze, 3 Pieces, Stainless Steel, Ball And Stem, Vent | CA4WRB

APOLLO VALVES 8214214 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa pronssia, 3 osaa, ruostumaton teräs, pallo ja varsi, tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: CA4WRB Malli: 8214214

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 8 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiSivutuuletettu pallo (yksisuuntainen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen kolmiosainen täysporttinen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82-143-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1/2 tuuman koko | AK2HNX 8214301 82-143-01FNPT1 / 2 "-€152.78
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 82-145-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1 tuuman koko | AK2HNY 8214501 82-145-01FNPT1"-€265.76
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 82-147-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1-1/2 tuuman koko | AK2HNZ 8214701 82-147-01FNPT1.5 "-€458.24
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 82-148-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2 tuuman koko | AK2HPA 8214801 82-148-01FNPT2"-€748.36
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 821411957 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, 3 kpl, pronssi, pallo ja varsi, lukkolevy | BY4BRJ 821411957FNPT1 / 4 "Lukituslevy, happipuhdistettu€168.15
APOLLO VENTTIILIT 82141195760 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, koko portti, pronssi, 3 kpl, lukkolevy | BY4BRK 82141195760FNPT1 / 4 "Lukituslevy€171.53
APOLLO VENTTIILIT 82141193559 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, 3 kpl, pronssi, lukkolevy | BY4BRL 82141193559FNPT1 / 4 "Lukituslevy€154.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 8214214 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa pronssia, 3 osaa, ruostumaton teräs, pallo ja varsi, tuuletusaukko
€104.45 / yksikkö