Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 78LF29001 Testihana, 3/4 tuuman koko, testattava takaisinvirtaus | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01

APOLLO VALVES 78LF29001 Testihana, 3/4 tuuman koko, testattava takaisinvirtaus

Varastossa
Tuote: AC7ATV Malli: 78LF29001Ristiviite: 36Y566 / 78LF-290-01

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa kukko
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Pituus1.625 "
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine175 psi
Koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 78300TC Testihanaventtiili, 3/4 tuuman hiki, pronssi | BP3JAA 78300TC---€123.40
APOLLO VALVES 78LF29201 Testihana, 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa Sae, lyijytön | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Tasapainotus Stop, vakio€51.09
APOLLO VALVES 78LF29301 Testihana, koko 1/4 x 1/4 tuumaa | BY8TQJ 78LF29301---€51.09
APOLLO VALVES 7829301 Testihana, koko 1/4 x 1/4 tuumaa, pronssi | BY9FPB 7829301Juote1 / 2 "Standardi€43.87
APOLLO VALVES 7829201 Testihana, 1/8 x 1/4 tuuman koko, pronssi | CB6ZYX 7829201Juote3 / 8 "Standardi€41.12
APOLLO VALVES 78LF29101 Testihana, 1/4 x 1/4 tuuman koko, pronssi | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Lukittava ruostumaton teräs (3/4 "ja 1"), vakiona€51.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 78LF29001 Testihana, 3/4 tuuman koko, testattava takaisinvirtaus
€12.23 / yksikkö